Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-106584 Herst.-Nr.: 3NC84253C EAN/GTIN: 4001869369785 |
| |
|
| | |
| Siemens Indus.Sector Sitor-Sicherungseinsatz Gr.3,200A,660V AC 3NC8425-3C Baugröße NH3, Bemessungsstrom 200A, Bemessungsspannung 690V, Betriebsklasse gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz), Ausführung Kennmelder sonstige, SITOR-Sicherungseinsatz für Halbleiterschutz 200A gR 690V Größe 3 Anschluss Kontaktmesser 110mm Weitere Informationen: | | Baugröße: | NH3 | Bemessungsstrom: | 200 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Ausführung Kennmelder: | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH K-Melder, NH-Sicherung, halbleitersicherung siemens, nh k-melder, halbleitersicherung superflink, Halbleiterschutzsicherung, Kapselsicherung, NH-Patrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Sitor |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 138,94334* | € 165,04334* | | | | | 22 Tage | | | 3 | | € 5,90* | ab € 139,11* | € 165,23* | | | | | 203 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 139,93* | € 165,44* | | | | | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 141,82* | € 168,59* | | | | Lager 5382 | | | | 3 | | € 5,80* | ab € 163,99* | € 192,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 578,49* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|