Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Assmann Electr. Patchpanel Kat.6 Classe E 24xRJ 45 STP 7035 DN-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-106173
Hersteller:
     ASSMANN Electronic
Herst.-Nr.:
     DN-91624S
EAN/GTIN:
     4016032241614
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 1he 24port
patchpanel 24 port
patchpanel
Assmann Electr.

Patchpanel Kat.6 Classe E 24xRJ 45 STP 7035 DN-91624S Anzahl der Buchsen/Kupplungen 24, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie 6, Anschlussart LSA, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 1, Farbe grau, RAL-Nummer 7035, DIGITUS CAT 6, Klasse E Patch Panel, geschirmt, 24-Port RJ45, 8P8C, LSA, 1HE, Rack Mount Farbe grau RAL 7035

Weitere Informationen:
Anzahl der Buchsen/Kupplungen:
24
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
Ja
Kategorie:
6
Anschlussart:
LSA
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Patchfeld
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
€ 2,90*
ab € 29,47*
€ 37,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 13,00*
ab € 29,43*
€ 37,63*
€ 4,50*
ab € 30,86*
€ 39,24*
€ 4,99*
ab € 31,53*
€ 40,01*
Lager 5382
35
€ 5,80*
ab € 41,13*
€ 51,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-LSA-PT
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.