Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten Wippe pws/gl f.Schalter/Taster 432419


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-105061
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     432419
EAN/GTIN:
     4042811034207
Suchbegriffe:
Drehschalter
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Merten Wippe pws/gl f.Schalter/Taster 432419 Ausführung zweiteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol \"Pfeile\", Verwendung Jalousie, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante polarweiß, Für Rollladen-Wippschalter- und Wipptaster-Einsatz.

Zu komplettieren mit: ==Rollladenschalter-Einsatz, 1-polig MEG3715-0000.

==Rollladenschalter-Einsatz mit Zusatzkontakt, 1-polig MEG3714-0000.

==Rollladentaster-Einsatz, 1-polig MEG3755-0000.

Material: Thermoplast brillant.

Farbe: polarweiß glänzend.

Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Jalousie
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousiewippe, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Serien Wippe, Taster Wippe, Wippe, merten jalousie wippe, schalterabdeckung, schalterabdeckung serienschalter, Abdeckung, Bedienflächen, Serienwippen, System M, System M, polarweiß glänzend
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 4,98*
ab € 4,29*
€ 6,15*
2 Tage
533
€ 6,40*
ab € 4,84*
€ 6,95*
Lager 5382
4019
€ 5,80*
ab € 5,10*
€ 7,25*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,10*
€ 7,26*
7 Tage
959
€ 6,95*
ab € 5,11*
€ 7,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merten
435560
ab € 7,05*
Ähnlich
Merten
435514
ab € 5,45*
Ähnlich
Merten
435519
ab € 4,83*
Ähnlich
Merten
434419
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.