Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Schildträger 30x50 o.Schild ZBZ33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-104180
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBZ33
EAN/GTIN:
     3389110095852
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Schildträger
Schneider Electric Schildträger 30x50 o.Schild ZBZ33 Breite 30mm, Höhe 50mm, Lochdurchmesser 22,5mm, Farbe schwarz, Form rechteckig,
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: schneider electric schildträger, schildträger, drucktaster 22,5mm, Befehlsgerätekennzeichnung, Bezeichnungsschildträger, Meldegerätekennzeichnung, Trägerplatte
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 0,86*
Lager 5382
594
10
€ 5,80*
ab € 0,61*
€ 0,86*
1 Tag
227
1
€ 6,40*
ab € 0,57*
€ 0,87*
2 Tage
110
10
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,89*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.