Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schildträger 30x50 o.Schild ZBZ33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schildträger 30x50 o.Schild ZBZ33
Schildträger 30x50 o.Schild ZBZ33
Artikel-Nr.:
     3517K-35281918
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBZ33
EAN/GTIN:
     3389110095852
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
Schildträger

Schildträger 30x50 o.Schild ZBZ33

Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Schildträger 30 x 50 mm. Schildträger 30 x 50 mm o. Schild, für DM 22 Geräte m. rundem Frontelement. VPE 10. Für Schilder 18 x 27 mm. Für Frontelemente rund und quadratisch.
Weitere Informationen:
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 0,86*
3 Tage
594
10
€ 5,80*
ab € 0,61*
€ 0,86*
2 Tage
227
1
€ 6,40*
ab € 0,57*
€ 0,87*
3 Tage
110
10
€ 4,95*
ab € 0,63*
€ 0,89*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,60*
€ 0,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.