Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H05Z-K 0,75 or Ri.100 Aderltg halogenf


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-103960
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05Z-K 0,75 or Eca R.100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05Z-K
h05z-k orange
Verschiedene-Diverse H05Z-K 0,75 or Ri.100 Aderltg halogenfrei Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation XLPE (VPE), Ader-Farbe orange, Außendurchmesser ca.

2,5mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

90°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Für geschützte Verlegung in Geräten sowie in und an Leuchten.

Ferner für Verlegung in Rohren auf und unter Putz, jedoch nur für Signalanlagen.

In und an elektronischen Betriebsmitteln in Starkstromanlagen zum Zwecke des Messens, Steuerns und Regelns.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
XLPE (VPE)
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
orange
Außendurchmesser ca.:
2.5 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-40 °C | 90 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Aderleitung, Einzelader, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,25* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,32*
€ 0,38
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,31*
€ 0,37
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,25*
€ 0,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.