Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportgeräte Langer Hockertreppe natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-998018
Hersteller:
     Sportgeräte Langer
Herst.-Nr.:
     160020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balancetreppe
Balanciertreppe
Hockertreppe
Treppensystem

Hockertreppe

Die Hockertreppen bieten viele Verwendungsmöglichkeiten wie Treppensteigen, den Gleichgewichtssinn schulen und Tunnelkriechen. Die Einzelteile lassen sich auch als Hocker bzw. Podeste verwenden. Die Hockertreppe ist ausgezogen ca. 500 cm lang, lässt sich aber sehr platzsparend ineinanderschieben. Die Trittfläche ist mit einem rutschsicheren Belag versehen.

Produktinformationen zur Hockertreppe

  • Hockertreppe natur
  • Rahmen aus Multiplex
Maße der einzelnen Hocker:
  •     1 Hocker: 65 cm x 55 cm x70 cm
  •     2 Hocker: 45 cm x 48 cm x 59 cm
  •     2 Hocker: 45 cm x 41 cm x 48 cm
  •     2 Hocker: 45 cm x 34 cm x 37 cm
  •     2 Hocker: 45 cm x 27 cm x 24 cm
  •     2 Hocker: 45 cm x 20 cm x 15 cm

Zum leichteren Transport der Hockertreppe ist ein passender Transportwagen lieferbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Weitere Suchbegriffe: sportgeräte langer hockertreppe, balancetreppe, Trainingsgeräte, Gymnastikgeräte, Turngeräte, Sportausrüstung, Geräteturnen, Bodenturnen, Fitness, Bewegung, Physiotherapie, Übung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.161,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,37*
€ 1.547,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.292,48*
€ 1.538,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.239,69*
€ 1.475,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.213,61*
€ 1.444,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.161,16*
€ 1.381,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sportgeräte Langer
160023
ab € 109,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.