| |
|
| Artikel-Nr.: 537-950051 Herst.-Nr.: 9202.10.001 EAN/GTIN: 4006484920328 |
| | | |
|
| | |
| Kompaktwaage Die Kompaktwaage 9202 von der Firma Soehnle kann für das Wiegen von kleinen Tieren verwendet werden. Die Waage ist für den Einsatz im medizinischen Bereich ohne Eichpflicht geeignet. Mithilfe der Edelstahlwaage kann eine exakte Körpergewichtsbestimmung durchgeführt werden. Der Wägebereich reicht bis zu einem Gewicht von 500 g. Die flache Kleintierwaage ist einfach zu bedienen. Produktinformationen zur Kompaktwaage - Wägeplattform und Gehäuse aus Edelstahl rostfrei
- Leicht lesbares LCD-Display mit 20 mm hohen Ziffern
- Einfache Bedienung über zwei Tasten für Ein-/Ausschalten, Tarieren
- Justierung durch den Benutzer möglich
- Einheitenumschalter g/lb
- Energiesparende Auto-Off-Funktion im Batteriebetrieb
- Batteriebetrieb über 9 V-Block (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Höchstlast: 0,5 kg
- Ziffernschritt: 0,1 g
- Maße: 150 x 170 x 44 mm
- Plattformgröße: 150 x 170 mm
Diese Waage ist in zwei unterschiedlichen Wägebereichen erhältlich. Als optionales Zubehör kann ein Netzteil (9 V, 300 mA, Klinkenstecker) separat dazu bestellt werden. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung. Weitere Informationen: | | Gewicht: | bis 0,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, tierwaage, 9202, 9203, Bodenwaage, Tierarztbedarf, Waage, Körpergewicht, Kleintierwaage, Flachwaage, Tierbedarf, Veterinärmedizin, Edelstahl, medizinisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 55,71* | € 78,88* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 62,62* | € 79,91* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 63,76* | € 81,09* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 70,62* | € 89,80* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 82,12* | € 105,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|