| |
|
| Artikel-Nr.: 537-950003 Herst.-Nr.: 8320.01.001 EAN/GTIN: 4006484830009 |
| | |
|
| | |
| Babywaage Easy mit Klappfunktion 8320Die Waage Easy von der Firma Soehnle kann für das Wiegen von Babys verwendet werden. Die Babywaage mit praktischer Klappfunktion ist für den Einsatz im medizinischen Bereich ohne Eichpflicht geeignet, z. B. für Eltern, Hebammen und Apotheken. Mithilfe der Waage kann eine grammgenaue Körpergewichtsbestimmung durchgeführt werden. Der Wägebereich reicht bis zu einem Gewicht von 15 kg. Die Personenwaage ist leicht zu bedienen und besitzt vielseitige Funktionen. Produktinformationen zur Babywaage Easy mit Klappfunktion - Klappbare Babywaage mit integriertem Tragegriff
- Patentierter Klappmechanismus mit Magnetverschluss für Reduzierung der Länge um die Hälfte
- Leicht und handlich, geringer Platzbedarf und leichter Transport dank Beautycase-Design
- Einfaches und schnelles Öffnen: Haltegriffe auseinander ziehen und Boden entnehmen
- Exakte Gewichtsermittlung durch Achtpunkt-Verwiegung (8 Wägezellen), selbst bei sehr unruhiger Lage des Kindes
- Leicht ablesbare LCD-Anzeige; gut lesbares, großes Ziffernbild
- Tarierfunktion: Aufgelegte Unterlagen können tariert werden
- Holdfunktion: Gewichtswert wird für einige Sekunden gehalten nach Entlastung
- Mit Auto-Off-Funktion: umweltfreundliche Abschaltautomatik für eine lange Batterielebensdauer
- Einheitenumschalter kg/lb E
- Energiesparender Batteriebetrieb mit 2 AAA Batterien (im Lieferumfang enthalten)
- Maße: 395x315x105 mm (geschlossen) 740x315x53 mm (offen)
- Gewicht: 2 kg
- Höchstlast: 15 kg
- Ziffernschritt: 10 g
Als optionales Zubehör kann eine schwarze Transporttasche mit Trageriemen und strapazierfähigem Reißverschluss separat dazu bestellt werden. Weitere Informationen finden Sie im Produktdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tierwaage, Veterinärwaage, babywaage soehnle professional, tierwaage, Achtpunkt-Verwiegung, Waage, wiegen, Gewicht, BMI, Klappfunktion, Tragegriff, Magnetverschluss, leicht, handlich, platzsparend, mobil, transportabel |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 105,76* | € 129,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 106,19* | € 129,92* | | | | Lager 537 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,62* | € 141,46* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 106,22* | € 144,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|