| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 537-886039 Herst.-Nr.: 119642 EAN/GTIN: 4029068119642 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TEMDEX Desinfektionsmittelspender touchless In zahlreichen Branchen gelten Hygienerichtlinien um einem Befall durch Mirkoorganismen wie Bakterien oder Viren vorzubeugen, sowie eine antiseptische Arbeitsumgebung zu schaffen. Besonders im Krankenhaus- und Pflegesektor, aber auch im Lebensmittelgewerbe und Wäschereien ist eine häufige Desinfektion wichtig, um Keimbefall zu verhindern und den hohen Standard an Sauberkeit zu gewährleisten. Der TEMDEX Desinfektionsmittelspender ist geeignet für high liquid Desinfektionsmittel und gewährleistet durch berührungslose Händedesinfektion einen erhöhten Hygienestandard. Bedarfsgerechte Dosierung durch einstellbare Dosiermenge. Der Spender kann mit den gängigen Euroflaschen aus dem Fachhandel befüllt werden und ist als Wand- bzw. Standgerät überall flexibel einsatzbar. Die Tropfschale fängt überschüssiges Desinfektionsmittel zuverlässig auf. Produktdetails zu TEMDEX Desinfektionsmittelspender - Berührungslose Bedienung
- Erhöhter Hygienestandard durch touchless Bedienung
- Automatikspender universell einsetzbar
- Als Stand- und Wandgrät einsetzbar
- einstellbare Flaschenarretierung für den Einsatz unterschiedlicher Flaschengößen
- Einstellbare Dosiermenge: 0,8/1,2/1,8ml je Hub
- Universalspender mit Tropfschale kompatibel mit gängigen 1-Liter-Euroflaschen
- Betrieb mit 4 x LR6 Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten), mindestens 30.000 Zyklen
- Material: ABS Kunststoff weiß/grau
- Abmessungen des touchless-Spenders BHT 120x295x248mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Flaschengröße: | 1000 ml |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Desinfektionsspender, Hand-Desinfektionsmittel Spender, Wandspender für Desinfektionsmittel, Cremeseifenspender, Flüssigseifenspender, Hotelseifenspender, Lotionspender, Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, temca seifenspender, Eurospender, Wandspender, Universalspender, autoklavierbar, sterilisierbar, Dosierhilfe, Zubehör, kurzer Armhebel, Spenderflaschen, Dosierpumpe, Spender |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 537 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 49,47* | € 66,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,19* | ab € 46,95* | € 66,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 49,57* | € 66,11* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 56,90* | € 75,37* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 90,05* | € 115,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 537 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 537 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 537 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|