| |
|
| Artikel-Nr.: 537-880035 Herst.-Nr.: 06925377 EAN/GTIN: 4016482003176 |
| |
|
| | |
| Wila global-soft bielastische Kurzzugbinde - Material: 60% Viskose, 37% Polyamid, 3% Elasthan
- Dehnungsbereich der Binde: 70% längs, 30% quer
- Indikationen: schweres postthrombotisches Syndrom, Thrombophletitis, Phlebothrombose, Ulcus cruris, Bereich home care, sehr gut modellierfähig, bei Sportverletzungen und Unfallfolgen
- Länge: 5m gedehnt, Breite 7cm
- Farbe grün
- Liefereinheit 1 Binde
Weitere Informationen: | | Größe: | 5 cm x 7 cm | Farbe: | grün | PZN: | 06925377 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kurzzugbinde 5mx6, dauerelastische binde, Kurzzugverband, Farbbinde, Notfallbedarf, Standardbinde, Thromboseverband, Sanitätsraumausstattung |
| | |
| |