Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wila Textil Kurzzugbinde global-soft 11 cm x 5 m blau 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-880031
Hersteller:
     Wila Textil
Herst.-Nr.:
     06925495
EAN/GTIN:
     4016482003084
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Wila global-soft bielastische Kurzzugbinde
  • Material: 60% Viskose, 37% Polyamid, 3% Elasthan
  • Dehnungsbereich der Binde: 70% längs, 30% quer
  • Indikationen: schweres postthrombotisches Syndrom, Thrombophletitis, Phlebothrombose, Ulcus cruris, Bereich home care, sehr gut modellierfähig, bei Sportverletzungen und Unfallfolgen
  • Länge: 5 m gedehnt, Breite 11cm
  • Farbe blau
  • Liefereinheit 1 Binde
Weitere Informationen:
Größe:
5 cm x 11 cm
Farbe:
blau
PZN:
06925495
Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kompressionsbinde, Kurzzugverband, Farbbinde, Notfallbedarf, Standardbinde, Thromboseverband, Sanitätsraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,398* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.