Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wila Textil Kurzzugbinde global-soft 11 cm x 5 m Color-Mix 10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-880027
Hersteller:
     Wila Textil
Herst.-Nr.:
     06925331
EAN/GTIN:
     4016482003213
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde
Wila global-soft bielastische Kurzzugbinde Color-Mix
  • Material: 60% Viskose, 37% Polyamid, 3% Elasthan
  • Dehnungsbereich der Binde: 70% längs, 30% quer
  • Indikationen: schweres postthrombotisches Syndrom, Thrombophletitis, Phlebothrombose, Ulcus cruris, Bereich home care, sehr gut modellierfähig, bei Sportverletzungen und Unfallfolgen
  • Länge: 5 m gedehnt
  • Breite der weißen Binden: 6, 8, 10 oder 12 cm
  • Breite der farbigen Binden: 5,5, 7, 9 oder 11 cm
  • Liefereinheit 10 Binden farblich gemischt
Weitere Informationen:
Größe:
5 cm x 11 cm
Farbe:
color mix
PZN:
06925331
Weitere Suchbegriffe: Binde Kurzzug, Kompressionsbinde Kurzzug, Kurzzugbinde, kompressionsbinde, Kurzzugverband, Farbbinde, Notfallbedarf, Standardbinde, Thromboseverband, Sanitätsraumausstattung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,78*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,3756* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,28*
€ 106,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,35*
€ 102,76
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 86,28*
€ 102,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,52*
€ 98,20
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 82,46*
€ 98,13
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 82,40*
€ 98,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,73*
€ 94,88
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 79,67*
€ 94,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,78*
€ 81,85
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.