Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wila Textil Kurzzugbinde mediband 70, 8cm x 5m, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-880011
Hersteller:
     Wila Textil
Herst.-Nr.:
     04974325
EAN/GTIN:
     4016482000205
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Wila mediband 70 Kurzzugbinde

  • Material: 81 % Baumwolle, 16 % Polyamid, 3 % Elasthan
  • Dehnungsbereich der Binde: 70 %
  • Indikationen: schweres postthrombotisches Syndrom, Thrombophletitis, Phlebothrombose, Ulcus cruris, Nachbehandlung bei Venenstripping und Sklerosierung, venöse Stauungsödeme, Stützverband, Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates
  • die Binde ist bei 60°C waschbar


Für verschiedene medizinische Berufsgruppen ist die Kurzzugbinde mediband 70 als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 5 m
Stück:
1
Farbe:
rot
Textilkennzeichen:
81% Baumwolle, 16% Polyamid, 3% Elasthan
PZN:
04974325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,538* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.