Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Curacid Medical Schnelldesinfektion 5 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-837375
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4001
EAN/GTIN:
     4035901130514
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Flächendesinfektionsmittel
Oberflächendesinfektion

Curacid Medical Schnelldesinfektion

Mit einer hohen Reinigungsleistung und eine kurze Einwirkzeit wirkt Curacid Medical bakterizid und begrenzt viruzid gegen unbehüllte Viren.

Produktinformationen zu Curacid Medical

  • 5 Liter Kanister
  • Alkoholfreie Schnelldesinfektion für Oberflächen
  • Hohe Reinigungsleistung
  • Kurze Einwirkzeit
  • Unverdünnte Anwendung
  • Gleichmäßiges Benetzung von Flächen und Gegenständen
  • Richtlinien DGHM/VAH
  • In 100 g - 0,245g Benzyl-C12-16-alkyldimethyl, 0,245g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, 0,245g Didecyldimethylammoniumchlorid; < 5% kationische Tenside
  • Aerosol nicht einatmen
Wirkungsweise von Curacid Medical
  • Bakterizid
  • Fungizid/levurozid
  • Begrenzt viruzid
  • Wirksam gegen unbehüllte Viren
  • Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Vor Gebrauch stehts Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 Liter

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: flächendesinfektion flasche, desinfektionsreiniger, Desinfektionsmittelkonzentrat, Praxishygiene, Flächenreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 6,682* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 47,80*
€ 56,88
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 46,80*
€ 55,69
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 44,95*
€ 53,49
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 43,97*
€ 52,32
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 42,95*
€ 51,11
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 33,41*
€ 39,76
pro Kanister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.