| |
|
| Artikel-Nr.: 537-837350 Herst.-Nr.: 142450 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Medical Flossing Band Standardrolle Das Medical Flossing Band Standardrolle von SCHUPP ist ein spezielles Gummiband, welches im Sportsektor (Therapiebereich) seine Anwendung findet und die Beweglichkeit fördert. Durch die neuentwickelte Methode des Flossing Bandes kann man dieses stramm um die Extremitäten wickeln und hat nun die Möglichkeit, selbst komplexe Bewegungen mit Kompression durchzuführen. Medical Flossing Bänder fördern nach dem Training die Muskelregeneration, beschleunigen den Wiedereinstieg nach Verletzungen in das Training oder lösen Gewebeverklebungen auf und verbessern die Gelenkmechanik. Produktinformationen zu Medical Flossing Band Standardrolle - Gummiband 2,13 m x 5 cm x 1,5 mm
- Farbe rot
- 1 Rolle
- Komplexe Bewegungen mit Kompression möglich
- Zur Umwickelung der Extremitätengelenke
Anwendungsbereiche von Medical Flossing Band Standardrolle - Zur Verbesserung der Gelenkmechanik
- Förderung der Muskelregeneration nach Training
- Zum Lösen von Gewebeverklebungen
- Beschleunigung zu Trainingswiedereinstieg nach Verletzungen
- Zur Förderung der Beweglichkeit
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Textilkennzeichen: | 0% , 0% , 0% , 0% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Gummiband, Gummiring, Muskelaufbau, schupp bodyband rot, muskelaufbau, thera-bänder rot, Fitnessband, Dehnungsband, Sportband, Schupp Therapie-Band, Krafttraining, Latexband, Gymnastikband, Ausdauertraining, Fitnesstraining |
| | |
| |