Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Showergel & Shampoo Sport 150 ml Tube


Menge:  Tube  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-837253
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     1061
EAN/GTIN:
     4027887010614
Suchbegriffe:
Haarschampoo
Haarshampoo
Haarwäsche
Shampoo (Haarpflege)

Showergel & Shampoo Sport Shower

Die Pflege und Gesunderhaltung der Haut durch hochwertige, feuchtigkeitsspendende und rückfettende Inhaltsstoffe steht bei den Duschpräparaten von Schupp an erster Stelle. Alle Duschgele sind auch als Shampoo oder als Schaumbad bestens geeignet. Erhältlich in praktischen und handlichen Tuben als ständiger Begleiter, ob auf Reisen oderbeim Sport.

Produktinformationen zu Sport Shower

  • 150 ml Tube
  • Für sportlich vitales Duschvergnügen
Inhaltsstoffe des Showergels

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Disodium Laureth Sulfosuccinate, Parfum, Cocamidopropylamine Oxide, Panthenol, PEG-75 Lanolin, Citric Acid, Hydrolyzed Collagen, Propylene Glycol, Sodium Chloride, Potassium Sorbate, Sodium Benzoate, PEG-120 Methyl Glucose Dioleat, Phenoxyethanol, Benzoic Acid

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sport
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: haarschampoo 150ml, haarshampoo, Duschgel, Körperpflege, Showergel, Duschbad, Shampoo, Duschschaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Tuben
1 Tube enthält 150 Milliliter (ab € 0,00767* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Tube
€ 2,44*
€ 2,90
pro Tube
ab 10 Tuben
€ 1,76*
€ 2,09
pro Tube
ab 20 Tuben
€ 1,66*
€ 1,98
pro Tube
ab 24 Tuben
€ 1,65*
€ 1,96
pro Tube
ab 48 Tuben
€ 1,63*
€ 1,94
pro Tube
ab 50 Tuben
€ 1,53*
€ 1,82
pro Tube
ab 72 Tuben
€ 1,52*
€ 1,81
pro Tube
ab 96 Tuben
€ 1,51*
€ 1,80
pro Tube
ab 100 Tuben
€ 1,42*
€ 1,69
pro Tube
ab 15000 Tuben
€ 1,15*
€ 1,37
pro Tube
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.