Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Elyth Tape 5 cm x 32 m rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836044
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     8083
EAN/GTIN:
     4260055421021
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde
Schupp Elyth S Tape Kinesiologie

Längselastischer Tapeverband für Sport- und Medizintaping nach der kinesiologischen Methode von Kenzo Kase.

  • hervorragende Klebekraft
  • wellenförmiger Klebeauftrag mit hautfreundlichem Acrylat-Kleber
  • Trägermaterial aus 100% Baumwolle
  • kann über mehrere Tage (3-5) auf der Haut verbleiben 
  • atmungsaktiv, wasserbeständig und schnell trocknend

Maße/ Farbe:

  • 5 cm x 32 m Rolle
  • Farbe Rot
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Maße:
5 cm x 32 m
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, kinesiologie tape schupp, kinesiologie tape, längselastische klebebinde, Taping, Sporttape, Medizintape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,34*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 32 Meter (ab € 2,16688* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,88*
€ 106,96
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,31*
€ 103,90
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 87,25*
€ 103,83
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,73*
€ 99,64
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 83,67*
€ 99,57
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 83,61*
€ 99,50
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 81,44*
€ 96,91
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 69,34*
€ 82,51
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4802
ab € 7,20*
Zubehör
Servoprax
S8 AT005
ab € 13,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.