Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Elyth Tape 5 cm x 5 m neutral


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-836041
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     8072
EAN/GTIN:
     4260055420925
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde
Schupp Elyth S Tape Kinesiologie

Längselastischer Tapeverband für Sport- und Medizintaping nach der kinesiologischen Methode von Kenzo Kase.

  • hervorragende Klebekraft
  • wellenförmiger Klebeauftrag mit hautfreundlichem Acrylat-Kleber
  • Trägermaterial aus 100% Baumwolle
  • kann über mehrere Tage (3-5) auf der Haut verbleiben 
  • atmungsaktiv, wasserbeständig und schnell trocknend

Maße/ Farbe:

  • 5 cm x 5 m Rolle
  • Farbe Neutral
Weitere Informationen:
Farbe:
Neutral
Maße:
5 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, kinesiologie tape, Taping, Sporttape, Medizintape
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 2,866* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,39*
€ 25,45
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 20,53*
€ 24,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,95*
€ 22,55
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 18,91*
€ 22,50
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 18,87*
€ 22,46
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 18,24*
€ 21,71
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 17,64*
€ 20,99
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4802
ab € 7,23*
Zubehör
Servoprax
S8 AT005
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.