Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trautwein Wannenreiniger Adisan Eimer 4 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-835213
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4745
EAN/GTIN:
     4008367121396
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenreiniger
Umwälzspumpenreiniger
Reinigungskonzentrat

Wannenreiniger Adisan WS

Mit dem Wannenreiniger Adisan WS stellt man sicher, dass bei Unterwassermassage- und Kombinationsanlagen für Unterwasser- und elektrogalvanische Behandlungen sowie aller Einrichtungen ähnlicher Art (fahrbares UW-Gerät, Hubwannen mit Massageeinrichtungen, automatischen Unterwassermassagegeräten), dass die Wannenoberfläche, insbesondere aber der Pumpenkreislauf keimfrei sind.

Produktinformationen zu Adisan WS

  • Adisan WS Intensiv-Reiniger für UWM-Umwälzsysteme
  • Keimfreiheit von Wannen und Umwälzpumpen, Poolreiniger, Reiniger von Schwimmbecken
  • Wird Bayromed an einer bereits benutzten Anlage zum erstenmal eingesetzt, ist es erforderlich, zuerst eine Spülung mit Adisan WS vorzunehmen, um eine bleibende Keimfreiheit zu erreichen
  • Dosierung ca. 100 g Adisan WS auf 1.000 Liter, Einwirkzeit ca. 1 Stunde
  • Baua-Nr. N-21830, GHS05-GHS07, Signalwort Gefahr
  • Zusammensetzung von Adisan WS: Natriumcarbonat <25%, Troclosennatrium 2%, Dinatriummetasilikat 15-30%
  • Inhaltsstoffe: Troclosennatrium, dihydrat (20mg/g), Dinatriummetasilikat, Phosphate (15-30%), nichtionische Tenside (<5%)
Biozide vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Gefahrenhinweise beachten! Kann schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden verursachen und Atemwege reizen.


Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,03*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 4 Kilogramm (ab € 19,5075* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 97,97*
€ 116,58
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 96,38*
€ 114,69
pro Dose
ab 3 Dosen
€ 96,32*
€ 114,62
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 92,67*
€ 110,28
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 92,61*
€ 110,21
pro Dose
ab 9 Dosen
€ 92,55*
€ 110,13
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 89,56*
€ 106,58
pro Dose
ab 12 Dosen
€ 89,50*
€ 106,51
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 78,03*
€ 92,86
pro Dose
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4764
ab € 72,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.