Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Bayromed Aktivsauerstoffgranulat 1 kg


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-837031
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4764
EAN/GTIN:
     4008367321406
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Sauerstoffreiniger
Reinigungspulver
Badewannenreinigung

Bayromed Aktivsauerstoffgranulat

Das Aktivsauerstoffgranulat Bayromed sorgt für keimfreies Badewasser und verhindert Keimwachstum in UWM-Anlagen. 

Produktinformationen zu Bayromed

  • Dose Aktivsauerstoffgranulat 1 kg
  • Empfohlene gemeinsame Anwendung mit Adisan WS für Reinigung und Entfettung von Düsen, Schläuchen und Umwälzpumpe
  • BAuA-Nr. N-67357, GHS05
  • Inhaltsstoff Pentakalium-bis (peroximonosulfat)-bis (sulfat) >80%
  • Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen, Betroffene an die Luft bringen; nach Einatmen den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig lagern, bei Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen; nach Hautkontakt sofort abwaschen mit viel Wasser, bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen; nach Augenkontakt augenärztliche Behandlung, bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser spülen
  • Dosierung: ca. 5 Teelöffel pro Bad (1.000 Liter) vor jedem Bad
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Gesundheitsgefahr beim Verschlucken; Gefahr ernster Augenschäden.
Erste-Hilfe-Hinweise bitte beachten.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,28*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Kilogramm (ab € 75,28* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 96,12*
€ 114,38
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 93,60*
€ 111,38
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 93,54*
€ 111,31
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 89,48*
€ 106,48
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 89,42*
€ 106,41
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 89,36*
€ 106,34
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 87,06*
€ 103,60
pro Beutel
ab 12 Beutel
€ 87,00*
€ 103,53
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 75,28*
€ 89,58
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4745
ab € 80,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.