Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Dosierpumpe für Kanister Hub bis 30 ml Dosierhilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835109
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     4840
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Dosierpumpe für Kanister
Pumpspender für Kanister
Dosierspender

Dosierpumpe für PE-Kanister

Die Dosierpumpe von Schupp ist für 5- und 10- Liter PE-Kanister geeignet.

Produktinformationen zur Dosierpumpe

  • 1 Kanisterpumpe
  • Hub bis 30 ml
  • Für einfache und hygienische Entnahme
Weitere Informationen:
Ausführung:
für Kanister
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Pumpspender, Kanisterpumpen, dosierspender 10l, dosierpumpe für kanister, Kanisterabfüllhilfe, Kanisterumfüllhilfe, Applikationshilfe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 15 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4843
ab € 5,71*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9307
ab € 66,12*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9312
ab € 114,88*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4872
ab € 1,82*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4873
ab € 1,78*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
9308
ab € 216,59*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4844
ab € 1,34*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4838
ab € 1,37*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4841
ab € 3,39*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7365
ab € 42,89*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7335
ab € 43,22*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7355
ab € 46,73*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7345
ab € 46,58*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7226
ab € 127,48*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4874
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.