| |
|
| Artikel-Nr.: 537-820062 Herst.-Nr.: 2946 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versandtaschen DIN C4 Formatgerechtes Versenden Ihrer Post mit den Versandtaschen von Soennecken. Produktinformationen zu Versandtaschen - Soennecken Versandtaschen mit Fenster
- B/H 229 x 324 mm
- DIN C4
- Grammatur: 100 g/m²
- Holzfrei
- Mit Selbstklebung
- Farbe: weiß
- 250 Stück
Weitere Informationen: | | Ausführung: | mit Fenster | Format: | C4 | Inhalt: | 250 Stück | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Karton-Tasche, Kartonversandtasche, Papptasche, Vollpapp-Versandtaschen, Wellpapp-Versandtasche, Wellpappversandtasche, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtasche c4 100g mf hk weiß, briefumschlag c4, briefumschläge c4 weiß 100 g selbstklebend, Umschlag, Bürobedarf |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,89* | € 19,42* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 13,70* | € 19,73* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 30,35* | € 40,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,214* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|