Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTHORN Versandtasche 05270477 C4 mF sk 90g ws 250 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/853/b052853a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/b052/853/b052853a.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327051501
Hersteller:
     Bong
Herst.-Nr.:
     05270477
EAN/GTIN:
     4040134059242
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
POSTHORN Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 90g/m² weiß 250 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
90
Innendruck vorhanden:
Ja
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, c4 briefumschlag of hk 90g weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
90
€ 5,95*
ab € 13,33*
€ 18,69*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 12,87*
€ 18,71*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,71*
€ 22,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,51*
€ 22,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,75*
€ 21,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,26*
€ 20,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 25000 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,05148* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
2088
ab € 1,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.