Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Versandtasche 2088 C4 mF sk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/060/a006060v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/060/a006060v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327666901
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2088
EAN/GTIN:
     4003630116826
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Versandtasche DIN C4 229 x 324 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 100g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format des Umschlages:
DIN C4
Maße:
229 x 324 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
100
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Aufreißhilfe vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandtasche
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C4, C4 Briefumschlag, C4 Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag C4, Papierversandtasche, Standardversandtaschen, Versandtasche, Versandtaschen, soennecken versandtasche c4 100g mf hk weiß, briefumschlag c4, briefumschlag c4 weiß, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versand, Versandbriefe, Versandhüllen, Versandkuverts, Versandmittel, Versandumschlag, Versandumschläge, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,40*
€ 2,47*
2 Tage
239
1
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 2,62*
5 Tage
1325
1
€ 5,99*
ab € 3,70*
€ 3,93*
3 Tage
1356
25
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,09*
4 Tage
1356
1
€ 6,95*
ab € 2,90*
€ 4,60*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,98*
€ 2,36
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,88*
€ 2,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,79*
€ 2,13
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,40*
€ 1,67
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,056* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
05270477
ab € 12,87*
Ähnlich
Soennecken
2946
ab € 13,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.