| |
|
| Artikel-Nr.: 537-818060 Herst.-Nr.: EB01.009 EAN/GTIN: 4260168332825 |
| |
|
| | |
| Kompakte Pflegetasche mit ungewöhnlich vielen durchdachten Details. - Pflegetasche COMMUNITY´S mit ausreichend Platz für die Basisausstattung
- übersichtliches Hauptfach mit variabler Facheinteilung nach Bedarf mittels Klett-Trennstegsystem
- 1 herausnehmbare Klarsicht-Reißverschluss-Modultasche (21,5 x 13 x 8 cm)
- 1 thermoisoliertes Ampullarium mit Elastikschlaufen für max.19 Ampullen (15 x 13 x 7 cm)
- 2 Netzfächer mit Reißverschluss im Deckelbereich (je 16 x 18 cm)
- Fronttasche (31 x 21 cm) mit Dokumentenfach und Zusatzfach für Smartphone oder anderes Zubehör
- Elastikschlaufen für weitere Materialien (z. B. CONBIO´S Abwurfbehälter etc.)
- abnehmbarer Schultertragegurt
- Handschlaufe
- Rückseite mit 2 Reißverschlüssen flexibel nutzbar: optimal für Unterlagen, wenn nur der obere Reißverschluss in Benutzung ist oder zur Befestigung am CARRY´S Trolley (separat erhältlich), wenn beide Reißverschlüsse geöffnet sind
- Lieferumfang: Tasche inklusive 1 Modultasche, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter
- Material: 100 % Polyester
- Maße: 37 x 26 x 12 cm
- Volumen: 9,3 Liter
- Gewicht: 1,5 kg
- Farbe: rosa
Weitere Informationen: | | Farbe: | rosa | Textilkennzeichen: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ampullenspender, ampullarium, Pflegetasche, Ärztetasche, Arztzubehör, Notfalltaschen, Reisetasche, Hausbesuch |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 81,20* | € 101,41* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 81,40* | € 101,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|