| |
|
| Artikel-Nr.: 537-818014 Herst.-Nr.: EB00.014 EAN/GTIN: 4260168332481 |
| |
|
| | |
| Pflegetasche mit Platz für umfangreiche Ausrüstung und perfekter Übersicht! Allround-Tasche zur flexiblen Gestaltung durch den jeweiligen Nutzer dank variabler Facheinteilung und herausnehmbaren Reißverschluss-Modultaschen. - Allround-Pflegetasche PRACTI´S mit herausnehmbaren Modultaschen
- übersichtlich dank variabler Fachteinteilung nach Bedarf mittels Klett-Trennstegen
- großes Hauptfach mit 1 entnehmbaren Klarsicht-Reißverschluss-Modultasche (29 x 14 x 8 cm) mit zwei Trennstegen
- 1 entnehmbare Klarsicht-Reißverschluss-Modultasche (15 x 14 x 8 cm) mit einem Trennsteg
- 1 entnehmbares, thermoisoliertes Ampullarium (für maximal 37 Ampullen in verschiedenen Größen)
- individuelle Einteilung dank 4 Klett-Trennstegen (jeweils mit 4 Elastikschlaufen an jeder Seite)
- 1 DIN A4 Fach für Unterlagen und 2 weiter Fächer an der Deckelinnseite (linkes Fach mit 8 Elastikschlaufen und rechtes Fach mit 5 Elastikschlaufen)
- Frontfach mit Reißverschluss: 2 Dokumentenfächer für Büro-Unterlagen oder auch TABLET PC
- 2 Fächer für weiteres Zubehör
- integriertes, verstaubares Rucksacktragesystem
- abnehmbarer, gepolsterter Schultertragegurt
- gepolsterter Tragegriff
- Reißverschluss kann mit Vorhängeschloss gesichert werden (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Kartenfach an der Rückseite zur Kennzeichnung
- Trolley-Halteband (für Gebrauch mit CARRY´S Trolley - separat erhältlich)
- Tasche inklusive Tragegegurt, 2 Modultaschen, 1 thermoisoliertes Ampullarium, 1 GEL Kühlpack, 1 CONBIO´S Abwurfbehälter
- Material: 100 % Polyester
- Maße: 43 x 31 x 16 cm
- Volumen: 19,2 Liter
- Gewicht: 1,9 kg
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Textilkennzeichen: | 100% Polyester |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ampullenspender, ampullarium, Ärztetasche, Hausbesuchstasche, Arztkoffer, Arztzubehör, Notfalltaschen, Notfallkoffer, Reisetasche, Pflegetasche, Hebammentasche, Hebammenkoffer |
| | |
| |