| |
|
| Artikel-Nr.: 537-765003 Herst.-Nr.: 905 EAN/GTIN: 4260438129056 |
| |
|
| | |
| Faroderm Biopsy Punch - Hautstanzen 5 mm Die zylinderförmige Schneide der Hautstanze wird auf die anästhesierte Haut aufgesetzt und unter Rotation durch Epidermis und Cutis bis zur Subcutis getrieben. Es resultiert eine standardisierte, exakte Hautprobe des gesamten Hautquerschnitts, ideal für den Histologen. - Extrem scharfe Edelstahlschneide
- Made in Germany
- Steriles Einmalinstrument mit Schutzkappe
- Sehr guter Preis + Qualität
- Abrechenbar als Sprechstundenbedarf
- Inhalt: Packung mit 10 Stück
Anwendungsgebiete: - Diagnostisch, zur Entnahme von definierten Hautbiopsien, z.B. bei: Kutanen Neoplasien, Melanocytären Nävi, Bullösen Erkrankungen, Entzündlichen Dermatosen, seborrhoischen Keratosen, Pannikulitis
- Therapeutisch, zur Entfernung von z. B.: Tätowierungen, Fremdkörpereinsprengungen, Talgretentionszysten, Zecken
- Haartransplantationen
- Elevation von Akne-Narben
- Veterinärmedizin
Lieferformen: - erhältlich in den Größen 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm und 8 mm
Weitere Informationen: | | Größe: | 5 mm | PZN: | 11293703 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: medizinische stanzen, Hautstanzen, Biopsy, Punch, Edelstahlschneide, Hautbiopsien |
| | |
| |