Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA ELAST 8 cm x 4 m 20 Stück elastische Fixierbinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761086
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2256106
EAN/GTIN:
     4260152541066
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

METRA ELAST Fixierbinde

Die elastische Fixierbinde METRA ELAST eignet sich für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen. Durch das strapazierfähige Gewebe ist Metra Elast auch geeignet zum Umwickeln von Schienen und Kühlelementen.

Produktinformationen zu Metra Elast

  • 20 Fixierbinden 8 cm x 4 m
  • Weißes Trägermaterial aus 49 % Viskose und 51 % Polyester
  • Dehnung ca. 50 %
  • Leicht, weich, luftdurchlässig, rutschfest
  • Webkantig, saugfähig und gut modellierbar
Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 4 m
Inhalt:
20 Stück
Textilkennzeichen:
49% Viskose, 51% Polyester
PZN:
07771261
Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde, Verbandstoffe, Gelenkverband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 13,82*
1 Packung enthält 80 Meter (ab € 0,10988* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,35*
€ 15,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,15*
€ 14,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,82*
€ 12,88
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 10,80*
€ 12,85
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 10,79*
€ 12,84
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,79*
€ 10,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.