Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA LAST Universalbinde 5 m x 12 cm 10 Stück Idealbinden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761071
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2297155
EAN/GTIN:
     4260152541554
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde

Metrado METRA LAST Ideal-Universalbinde

Die Universalbinde METRA LAST ist eine Idealbinde für komprimierende Wund-, Stütz- und Entlastungsverbände

  • Material der Binde: weißes Trägermaterial 63 % Baumwolle, 30 % Polyamid, 7 % Polyurethan
  • Dehnung ca. 95 %
  • dauerelastische Idealbinde, webkantig und waschbar
  • 12 cm x 5 m    
  • 10 Stück


Metra LAST Universalbinden sind für verschiedene Berufsgruppen als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
12 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
63% Baumwolle, 30% Polyamid, 7% Polyurethan
PZN:
07772154
Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Universalbinde, idealbinde 5 m, universalbinde, Metra Last, Ideal-Universalbinde, Wund-, Stützverband, Entlastungsverbände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,7958* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,20*
€ 63,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,12*
€ 62,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 49,23*
€ 58,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,81*
€ 56,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,78*
€ 54,48
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 45,75*
€ 54,44
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 45,73*
€ 54,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,79*
€ 47,35
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.