Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA LAST Universalbinden 5 m x 10 cm 10 Stück Idealbinden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761070
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2297154
EAN/GTIN:
     4260152541547
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde

Metrado METRA LAST Ideal-Universalbinde

Die Universalbinde METRA LAST ist eine Idealbinde für komprimierende Wund-, Stütz- und Entlastungsverbände

  • Material der Binde: weißes Trägermaterial 63 % Baumwolle, 30 % Polyamid, 7 % Polyurethan
  • Dehnung ca. 95 %
  • dauerelastische Idealbinde, webkantig und waschbar
  • 8 cm x 5 m
  • 10 Stück


Metra LAST Universalbinden sind für verschiedene Berufsgruppen als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
10 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
63% Baumwolle, 30% Polyamid, 7% Polyurethan
PZN:
07772148
Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Universalbinde, universalbinde 10 cm x 5 m, universalbinde, idealbinde 5 m, Metra Last, Ideal-Universalbinde, Wund-, Stützverband, Entlastungsverbände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,6238* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,38*
€ 51,62
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,45*
€ 49,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,30*
€ 46,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,11*
€ 45,35
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 38,09*
€ 45,33
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,67*
€ 43,64
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 36,64*
€ 43,60
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 36,62*
€ 43,58
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 36,60*
€ 43,55
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,19*
€ 37,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.