Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA LAST Universalbinden 5 m x 8 cm 10 Stück Idealbinden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761069
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2297153
EAN/GTIN:
     4260152541530
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde

Metrado METRA LAST Ideal-Universalbinde

Die Universalbinde METRA LAST ist eine Idealbinde für komprimierende Wund-, Stütz- und Entlastungsverbände

  • Material der Binde: weißes Trägermaterial 63 % Baumwolle, 30 % Polyamid, 7 % Polyurethan
  • Dehnung ca. 95%
  • dauerelastische Idealbinde, webkantig und waschbar
  • 8 cm x 5 m
  • 10 Stück


Metra LAST Universalbinden sind für verschiedene Berufsgruppen als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
63% Baumwolle, 30% Polyamid, 7% Polyurethan
PZN:
07772131
Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Universalbinde, universalbinden 5mx8cm, universalbinde, idealbinde 5 m, Metra Last, Ideal-Universalbinde, Wund-, Stützverband, Entlastungsverbände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,54* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,66*
€ 44,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,36*
€ 43,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,22*
€ 40,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,15*
€ 39,45
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 33,13*
€ 39,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,64*
€ 37,65
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 31,63*
€ 37,64
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 31,62*
€ 37,63
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 31,61*
€ 37,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,00*
€ 32,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.