Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA TUBE Schlauchverband Größe 16 großer Rumpf 20 m Schlauchbinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761052
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2292194
EAN/GTIN:
     4260152541943
Suchbegriffe:
Armverband
Beinverband
Schlauchverband
Schlauchverbände

Schlauchbinde zur schnellen und sicheren Fixierung von Wundverbänden, für Stützverbände, Entlastungsverbände bei Distorsionen als Fixierbandage oder Unterlage für Gipsverbände und selbstklebende Binden sowie Zinkleimbinden

  • Schlauchverband aus weißem Trägermaterial 100 % Baumwolle
  • chlorfrei gebleicht
  • rundgestrickte Mullbandage, die durch die Strickmethode sehr elastisch ist: dehnbar auf das Dreifache der Breite und beim Strecken enger werdend
  • Der Verband ist leicht anzulegen, faltenfrei sitzend, rutschfest und luftdurchlässig.
  • Länge der Schlauchverbände 20 m; Ø-Angaben in ungedehntem Zustand
  • Größe 16 (großer Rumpf)


Für verschiedene Berufsgruppen ist METRA TUBE Schlauchverband als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 16
Körperteil:
großer Rumpf
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
07772616
Weitere Suchbegriffe: armverband, Wundverbänden, Stützverbände, Entlastungsverbände, Fixierbandage, Bindenunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,59*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 2,9795* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,51*
€ 92,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,87*
€ 89,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,89*
€ 85,55
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 71,87*
€ 85,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,43*
€ 82,62
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 69,40*
€ 82,59
pro Packung
ab 27 Packungen
€ 69,38*
€ 82,56
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 69,36*
€ 82,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,59*
€ 70,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.