Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA TUBE Schlauchverband Größe 8 Bein/Kopf 20 m Schlauchbinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761050
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2292192
EAN/GTIN:
     4260152541929
Suchbegriffe:
Kopf-Netzschlauchverband
Kopf-Schlauchverband
Armverband
Beinverband

Schlauchbinde zur schnellen und sicheren Fixierung von Wundverbänden, für Stützverbände, Entlastungsverbände bei Distorsionen als Fixierbandage oder Unterlage für Gipsverbände und selbstklebende Binden sowie Zinkleimbinden

  • Schlauchverband aus weißem Trägermaterial 100 % Baumwolle
  • chlorfrei gebleicht
  • rundgestrickte Mullbandage, die durch die Strickmethode sehr elastisch ist: dehnbar auf das Dreifache der Breite und beim Strecken enger werdend
  • Der Verband ist leicht anzulegen, faltenfrei sitzend, rutschfest und luftdurchlässig.
  • Länge der Schlauchverbände 20 m; Ø-Angaben in ungedehntem Zustand
  • Größe 8 (Bein/Kopf)


Für verschiedene Berufsgruppen ist METRA TUBE Schlauchverband als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 8
Körperteil:
Bein/Kopf
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
07772585
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband gr.8, kopf schlauchverband, Wundverbänden, Stützverbände, Entlastungsverbände, Fixierbandage, Bindenunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 0,6475* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,31*
€ 22,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,48*
€ 21,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,28*
€ 19,37
pro Packung
ab 18 Packungen
€ 16,27*
€ 19,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,85*
€ 18,86
pro Packung
ab 36 Packungen
€ 15,84*
€ 18,85
pro Packung
ab 54 Packungen
€ 15,83*
€ 18,84
pro Packung
ab 72 Packungen
€ 15,81*
€ 18,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.