Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA TUBE Schlauchverband Größe 1 Finger/kleiner Zeh 20 m Schlauchbinde


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761046
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2292188
EAN/GTIN:
     4260152541882
Suchbegriffe:
Finger Schlauchverband
Schlauch-Fingerverband
Trikotfingerlinge
Trikotschlauch Fingerverband

Schlauchbinde zur schnellen und sicheren Fixierung von Wundverbänden, für Stützverbände, Entlastungsverbände bei Distorsionen als Fixierbandage oder Unterlage für Gipsverbände und selbstklebende Binden sowie Zinkleimbinden.

  • Schlauchverband aus weißem Trägermaterial 100 % Baumwolle
  • chlorfrei gebleicht
  • rundgestrickte Mullbandage, die durch die Strickmethode sehr elastisch ist: dehnbar auf das Dreifache der Breite und beim Strecken enger werdend
  • der Verband ist leicht anzulegen, faltenfrei sitzend, rutschfest und luftdurchlässig
  • Länge der Schlauchverbände 20 m; Ø-Angaben in ungedehntem Zustand
  • Größe 1 (Finger/kleiner Zeh)


Für verschiedene Berufsgruppen ist METRA TUBE Schlauchverband als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Größe:
Gr. 1
Körperteil:
Finger/kleiner Zeh
Textilkennzeichen:
100% Baumwolle
PZN:
07772533
Weitere Suchbegriffe: Trikotschlauch-Fingerlinge, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, armverband, Schlauchbinde, Wundverbänden, Stützverbände, Entlastungsverbände, Fixierbandage, Bindenunterlage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 0,301* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,52*
€ 11,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,01*
€ 9,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,16
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Packung
ab 64 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 96 Packungen
€ 7,66*
€ 9,12
pro Packung
ab 128 Packungen
€ 7,64*
€ 9,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,02*
€ 7,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.