Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA NET Netzverband Größe 4, 25 mxØ 3.5 cm, Kopf/Schulter Netzbinde als Fixierverband


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761043
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2249184
EAN/GTIN:
     4260152541844
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Netzbinde als Fixierverband zur Befestigung von Wundauflagen, besonders an Gelenken oder schwierig zu verbindenden Körperteilen; für die schnelle Wundinspektion geeignet, da der Netzverband nicht erneuert werden muss

  • Netzbinde aus weißem Trägermaterial 75 % Polyamid und 25 % Elasthan
  • latexfrei, rundgewebt und weitmaschig, sehr dehnbar, druck- und faltenfreies Anlegen
  • Fingernetzverband maschenfest schneidbar an jeder Stelle, ohne dass die Schnittstellen einreißen
  • Länge der Netzverbände 25 m; Ø-Angaben in ungedehntem Zustand
  • Größe 4 (Kopf, Schulter) 
  • 3,5 cm x 25 m


Für verschiedene Berufsgruppen ist METRA NET Netzverband als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Körperteil:
Kopf/Schulter
Textilkennzeichen:
75% Polyamid, 25% Elasthan
PZN:
07772496
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,43*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 4,0972* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 129,34*
€ 153,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 127,90*
€ 152,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 122,32*
€ 145,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,57*
€ 139,91
pro Packung
ab 19 Packungen
€ 117,55*
€ 139,88
pro Packung
ab 38 Packungen
€ 117,53*
€ 139,86
pro Packung
ab 57 Packungen
€ 117,50*
€ 139,83
pro Packung
ab 76 Packungen
€ 117,48*
€ 139,80
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,43*
€ 121,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.