Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA HAFT-crepp Kohäsive Fixierbinde gekreppt 8cm x 20m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761010
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2216171
EAN/GTIN:
     4260152541714
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Metrado METRA HAFT-crepp Kohäsive Fixierbinde gekreppt

Die kohäsive Fixierbinde METRA HAFT-crepp für die Fixierung von Wundverbänden und Nachbehandlungen von Distorsionen

  • Material: besteht aus weisses Trägermaterial, aus 46% Baumwolle und 54% Polyamid
  • Kreppbinde mit Dehnung ca. 90%
  • Binde mit eine Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend
  • hautfreundlich, luftdurchlässig, rutschfest und daher ideal für Verbände an viel bewegten Körperteilen
  • sehr wirtschaftlich in der Anwendung


Metra HAFT-crepp Fixierbinden sind für verschiedene Berufsgruppen als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar

Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 20 m
PZN:
07772355
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,47* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,67*
€ 17,46
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 14,16*
€ 16,85
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,95*
€ 15,41
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 12,94*
€ 15,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,91*
€ 14,17
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 11,90*
€ 14,16
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 11,88*
€ 14,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,46*
€ 13,64
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 11,45*
€ 13,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,40*
€ 11,19
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.