Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA HAFT-crepp Kohäsive Fixierbinde gekreppt 4cm x 20m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761008
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2216169
EAN/GTIN:
     4260152541691
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Metrado METRA HAFT-crepp Kohäsive Fixierbinde gekreppt

Die kohäsive Fixierbinde METRA HAFT-crepp für die Fixierung von Wundverbänden und Nachbehandlungen von Distorsionen

  • Material: besteht aus weisses Trägermaterial, aus 46% Baumwolle und 54% Polyamid
  • Kreppbinde mit Dehnung ca. 90%
  • Binde mit eine Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend
  • hautfreundlich, luftdurchlässig, rutschfest und daher ideal für Verbände an viel bewegten Körperteilen
  • sehr wirtschaftlich in der Anwendung


Metra HAFT-crepp Fixierbinden sind für verschiedene Berufsgruppen als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar

Weitere Informationen:
Maße:
4 cm x 20 m
PZN:
07772349
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 0,374* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,81*
€ 14,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,28*
€ 13,42
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,72*
€ 11,57
pro Rolle
ab 11 Rollen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,24*
€ 11,00
pro Rolle
ab 22 Rollen
€ 9,23*
€ 10,98
pro Rolle
ab 33 Rollen
€ 9,21*
€ 10,96
pro Rolle
ab 44 Rollen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.