Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA HAFT Kohäsive Fixierbinde 20 mx10 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761006
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2216167
EAN/GTIN:
     4260152541677
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Metrado METRA HAFT Kohäsive Fixierbinde

Die kohäsive Fixierbinde METRA HAFT für die Fixierung von Wundverbänden und Nachbehandlungen von Distorsionen

  • Material: besteht aus weisses Trägermaterial, aus 46% Baumwolle und 54% Polyamid.
  • Dehnung ca. 90%
  • Binde mit eine Latexbeschichtung, dadurch nur auf sich selbst haftend
  • hautfreundlich, luftdurchlässig, rutschfest und daher ideal für Verbände an viel bewegten Körperteilen
  • sehr wirtschaftlich in der Anwendung


Metra HAFT Fixierbinden sind für verschiedene Berufsgruppen als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar

Weitere Informationen:
Maße:
10 cm x 20 m
PZN:
07772295
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 20 Meter (ab € 0,582* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 18 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.