Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOMETRA METRA UNI Universalbinde 5 mx8 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-761001
Hersteller:
     DOMETRA
Herst.-Nr.:
     2297158
EAN/GTIN:
     4260152541585
Suchbegriffe:
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde
Stützbinde

Metrado METRA UNI Universalbinde

Die Binde für komprimierende Wundverbände, Stützverband, Entlastungsverband

  • rohweisses Trägermaterial aus 70% Baumwolle, 29% Polyamid, 1% Polyurethan
  • Dehnung der Binde ca. 110%
  • mittlerer Zug, dauerelastisch, webkantig, hautfreundlich, rutschfest, waschbar


Für verschiedene Berufsgruppen ist diese Universalbinde als Sprechstundenbedarf (S) abrechenbar.

Weitere Informationen:
Maße:
8 cm x 5 m
Textilkennzeichen:
70% Baumwolle, 29% Polyamid, 1% Polyurethan
PZN:
07772183
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,5162* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,16*
€ 43,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,25*
€ 41,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,82*
€ 39,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,73*
€ 37,76
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 31,72*
€ 37,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,63*
€ 36,45
pro Packung
ab 28 Packungen
€ 30,62*
€ 36,44
pro Packung
ab 42 Packungen
€ 30,61*
€ 36,43
pro Packung
ab 56 Packungen
€ 30,59*
€ 36,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,81*
€ 30,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.