Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Meditationskissen Zafu Classic Dinkelfüllung Bezug aubergine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-753617/aubergin
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     ZKLD
EAN/GTIN:
     4250367904107
Suchbegriffe:
Meditations-Kissen
Meditationskissen
Yoga-Kissen
Yogakissen

Bodhi Meditationskissen ZAFU Classic

Das Meditationskissen Zafu Classic mit Dehnfalten hat sich bewährt vor allem für klassische Meditationstechniken, welche z. B. im Zen, Hinayane, Mahayana oder Yoga gelehrt werden. Für das Meditieren mit überkreuzten Beinen, wie Sukhasana (Schneidersitz) Siddhasana (Vollkommene Sitzhaltung) oder dem halben Lotos ist die breite Sitzfläche des Meditationskissen Zafu Classic vorteilhaft.

Produktinformationen zum Meditationskissen

  • 1 Meditationskissen ZAFU Classic aubergine
  • Mit Dehnfalten
  • Aus hochwertigem Baumwollstoff (Köper)
  • Mit Dinkelhülsen gefüllt
  • Füllung sehr anpassungsfähig und fest und gleichmäßig von Hand gefüllt
  • Durch Reißverschlussöffnung leicht nachfüllbar
  • Bezug nicht abnehmbar, waschbare Bezüge auf Anfrage
  • Höhe x Ø gefüllt ca. 21,5 x 38,5 cm
  • Naht zu Naht ca.18 x Ø 31 cm
  • Gewicht ca. 1,7 kg
    Weitere Informationen:
    Farbe:
    aubergine
    Weitere Suchbegriffe: Meditationskissenbezug, bodynova meditationskissen, meditationskissen, Zafukissen, Spezialkissen, Dinkelkissen, Therapiekissen, Meditationstherapie, Lagerungskissen
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 33,89*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 47,71*
    € 56,77
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,67*
    € 53,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,60*
    € 49,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 39,74*
    € 47,29
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 39,18*
    € 46,62
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,89*
    € 40,33
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.