| |
|
| Artikel-Nr.: 537-753568/anthrazi Herst.-Nr.: 153S EAN/GTIN: 4250367929599 |
| |
|
| | |
| Yoga BOLSTER ECO Dinkel Bei vielen Yoga- und Pilatesübungen unterstützt das Yoga Bolster ECO Dinkel. Besonders gerne wird die Yogarolle Bolster ECO Dinkel in ruhigen Yogastilen eingesetzt, wie z. B. Yin Yoga, Restorative Yoga oder auch Pränatal Yoga. Produktinformationen zum Yoga BOLSTER ECO - Farbe anthrazit
- Ø 22 x 65 cm
- 100 % Bio-Baumwolle
- Mit Dinkelhülsen kbA als Füllung
- Abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss
- Maschinenwäsche bei 30 °C
- Inlett mit Reißverschluss zum Entnehmen oder Nachfüllen der Dinkelfüllung
- Mit Trageschlaufe
Yoga BOLSTER sind klassische Hilfsmittel für die Yogapraxis. Sie sind bequeme und stabilierende Unterlagen für viele Asanas. Bei lange gehaltenen Positionen macht ein Yoga BOLSTER das Loslassen leichter. Eine Yogarolle ist oftmals besser geeignet als ein herkömmliches Meditationskissen.Das Multifunktionstalent ist in den Farben anthrazit, olivgrün, dunkelblau, natur, aubergine oder bordeaux erhältlich. Anwendungsbereiche des Yoga BOLSTER ECO - Bei ruhigen Yogastilen, z. B. Yin Yoga, Restorative Yoga, Pränatal Yoga, Iyengar Yoga oder auch dem Yoga für Schwangere
- Erleichterung vieler Yoga- und Pilatesübungen
- Ergonomische Form sehr für Rückbeugen und Dehnung des Brustkorbes
- Unterstützung des Meditationssitzes
- Platzierung unter dem Bauch hilft Vorbeugen zu vertiefen, Platzierung unter dem Rücken zur sanften Öffnung von Herz und Schultern
- Als Beschwerung auf dem Becken in Shavasana
- Bolster unter den Knien hilft unteren Rücken zu entlasten, besonders bei Neigung zum Hohlkreuz
Weitere Informationen: | | Farbe: | anthrazit |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |