Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova Yoga Bolster ECO Kapok bordeaux Yogarolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753567/bordeaux
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     154R
EAN/GTIN:
     4250367929209
Suchbegriffe:
Meditations-Kissen
Meditationskissen
Yoga-Kissen
Yogakissen

Yoga BOLSTER ECO Kapok

Bei regenerativen Yogaübungen unterstützt das Yoga Bolster ECO Kapok. Besonders gerne wird die Yogarolle Bolster ECO Kapok beim Yin Yoga oder auch beim Yoga für Schwangere genommen. Die abgerundete Form passt sich optimal deinem Körper an. 

Produktinformationen zum Yoga BOLSTER ECO

  • In 6 freundlichen Farben
  • Ø 21 x 65 cm
  • 100 % Bio-Baumwolle
  • Mit Kapokfasern als Füllung
  • Abnehmbarer Bezug mit Reißverschluss
  • Maschinenwäsche bei 30 °C
  • Inlett mit Reißverschluss zum Entnehmen oder Nachfüllen der Dinkelfüllung
  • Mit Trageschlaufe
Yoga BOLSTER sind klassische Hilfsmittel für die Yogapraxis. Sie sind bequeme und stabilierende Unterlagen für viele Asanas. Bei lange gehaltenen Positionen macht ein Yoga BOLSTER das Loslassen leichter. Eine Yogarolle ist oftmals besser geeignet als ein herkömmliches Meditationskissen.Das Multifunktionstalent ist in den Farben anthrazit, olivgrün, dunkelblau, natur, aubergine oder bordeaux erhältlich.
Anwendungsbereiche des Yoga BOLSTER ECO
  • Bei regenerativen Yogaübungen
  • Besonders beim Yin Yoga oder auch dem Yoga für Schwangere
  • Ergonomische Form sehr für Rückbeugen und Dehnung des Brustkorbes
  • Unterstützung des Meditationssitzes
  • Platzierung unter dem Bauch hilft Vorbeugen zu vertiefen, Platzierung unter dem Rücken zur sanften Öffnung von Herz und Schultern
  • Als Beschwerung auf dem Becken in Shavasana
  • Bolster unter den Knien hilft unteren Rücken zu entlasten, besonders bei Neigung zum Hohlkreuz
Weitere Informationen:
Farbe:
bordeaux
Weitere Suchbegriffe: bodynova meditationskissen, meditationskissen, Yogabedarf, Lagerungsrolle, Therapiekissen, Yogazubehör. Yogakissen, Yogarolle, Dinkelkissen, Dinkelrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.