Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nasara Kinesiologie Tape grün 5 cm x 5 m Kinesiologisches Tape


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753336
Hersteller:
     Nasara
Herst.-Nr.:
     42884016
EAN/GTIN:
     8809095690682
Suchbegriffe:
Kinesiologie Tape
Kinesiologisches Tape
Klebebinde
Pflasterbinde
Original Nasara Kinesiologie-Tape

Das Original Nasara Kinesiologie Tape ist eines der besten und erfolgreichsten Tapes auf dem Markt. Es besteht aus einem extrem dehnbaren, luftdurchlässigem Baumwollgewebe und einem hautfreundlichen und wasserbeständigen Acrylatkleber, der durch Körperwärme aktiviert wird. Da das Tape luftdurchlässig und wasserbeständig zugleich ist, kann es problemlos im Alltag und beim Sport getragen werden und haftet auch bei der täglichen Hygiene.
Das Tape lässt sich sehr gut anbringen und überzeugt durch den hohen Tragekomfort und sehr gute Hautverträglichkeit während der gesamten Tragezeit. Die große Farbauswahl ermöglicht außrerdem, dass das Tape zusätzlich zu seiner physiologischen Wirkung entsprechend seiner energetischen Farbwirkung eingesetzt werden kann.

  • Breite 5cm
  • Rolle mit 5m 
  • Farbe grün

Farbenwirkung:
  • blau - kühlend, beruhigend
  • rot - wärmend, anregend, stärkend
  • gelb - regt den Lymphfluss an, entgiftend
  • grün - harmonisierend
  • beige, schwarz - neutral, ohne spezifische Wirkung

Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
5 m
Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, kinesiologie tape, Sporttape, Tapebinde, Sportlertape, Kinesiologiebedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 1,444* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,43*
€ 13,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,43*
€ 11,22
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,22*
€ 8,59
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
4802
ab € 7,24*
Zubehör
Servoprax
S8 AT005
ab € 13,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.