Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodynova WellTouch® Rollhocker schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-753154
Hersteller:
     Bodynova
Herst.-Nr.:
     tthos
EAN/GTIN:
     4250367902042
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt

WellTouch® Rollhocker

Die WellTouch® Rollhocker von Bodynova sind praktische und günstige Drehhocker mit robustem PU-Bezug. Sie sind vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel für Büro, zu Hause oder in der Praxis.

Produktinformationen zum Rollhocker

  • 1 WellTouch® Rollhocker schwarz
  • Dreh-Rollhocker mit robustem PU Bezug
  • Höhenverstellung: 48 bis 61 cm
  • Per Gasdruckfeder verstellbar
  • Sitzfläche Ø 40 cm
  • Polsterdicke ca. 8,5 cm
  • Max. Belastung bis 120 kg belastbar
  • Rollen für Teppichboden geeignet
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker kunststoff schwarz, elefantenfuß, elefantenfuß schwarz, TAOline, TAOline Rollhocker, TAOline Hocker, Drehhocker, Hocker, Bodynova, Bodynova Hocker, Hocker mit Rollen, Hocker mit Rückenlehne, Rollhocker mit Rückenlehne, Drehhocker mit Rückenlehne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,04*
€ 94,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,42*
€ 89,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.