| |
|
| Artikel-Nr.: 537-753147 Herst.-Nr.: tthob EAN/GTIN: 4250367902035 |
| |
|
| | |
| WellTouch® Rollhocker Die WellTouch® Rollhocker von Bodynova sind praktische und günstige Drehhocker mit robustem PU-Bezug. Sie sind vielseitig einsetzbar, wie zum Beispiel für Büro, zu Hause oder in der Praxis. Produktinformationen zum Rollhocker - 1 WellTouch® Rollhocker dunkelblau
- Dreh-Rollhocker mit robustem PU Bezug
- Höhenverstellung: 48 bis 61 cm
- Per Gasdruckfeder verstellbar
- Sitzfläche Ø 40 cm
- Polsterdicke ca. 8,5 cm
- Max. Belastung bis 120 kg belastbar
- Rollen für Teppichboden geeignet
Weitere Informationen: | | Farbe: | dunkelblau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolltritthocker, Tritthocker, rollhocker kunststoff, elefantenfuß, TAOline, TAOline Rollhocker, TAOline Hocker, Drehhocker, Hocker, Bodynova, Bodynova Hocker, Hocker mit Rollen, Hocker mit Rückenlehne, Rollhocker mit Rückenlehne, Drehhocker mit Rückenlehne |
| | |
| |