| |
|
| Artikel-Nr.: 537-729263 Herst.-Nr.: 4D-1000 EAN/GTIN: 4260650140013 |
| |
|
| | |
| 4D PRO Bungee Trainer 4.0Der Schlingentrainer mit dem PLUS an Elastizität. Der 4D PRO Schlingentrainer kann als vielseitiges Trainingsgerät verwendet werden. Das Körper-Gefühl des elastischen Tragens kombiniert mit der Geschwindigkeit weckt intuitiv den Spieltrieb zum Federn, Wippen, Hüpfen oder Springen. Produktinformationen zu 4D PRO Bungee Trainer 4.0 - Einzigartiger dynamischer Slingtrainer
- Mehr Elastizität als herkömmliche starre Schlingentrainer dank elastischer Lambda-Bänder
- Verwendbar als Resistance Expander (elastisches Widerstandsband)
- Verwendbar als elastisches dynamisches Rope Seil
- 2 Neoprenschlaufen, verwendbar auch als Beckengurte oder Sitz
- 2 Handgriffe
- 2 längenverstellbare starre Schenkel
- 1 Deckenkarabiner
- 1 Baum- bzw. Verlängerungsschlaufe
- 1 Übungsbroschüre
- 1 Aufbau- und Sicherungsanleitung
- 1 praktischer Seesack zum Verstauen und Transportieren
Trainingseffekte des elastischen Schlingentrainers - Wirkt entweder unterstützend im Bewegungsablauf oder multiplizierend in der Intensität des Workouts
- Unabhängig vom Fitnesszustand werden so individuelle Trainingsziele beim Krafttraining erreicht
- Entwickelt von einem Arzt der inspiriert aus seiner Arbeit mit Profi-Athleten umfassende gesundheitsfördernde Ansprüche verwirklichte
- Fördert weiche, elastische Bewegungen, angepasst an das Körpergewicht
- Gelenkschonenderes Training als mit starren Schlingentrainern
- Für ein ansteckendes Trainingserlebnis auf jedem Fitnesslevel
- Für eine schnellere Rückführung der Patienten in die Bewegung bei der professionellen Therapie
- Weiche und bequeme Neoprenschlaufen sowie weiche Kraftkurven erlauben den Einsatz des 4D PRO in jeder Rehaphase
Befestigungshinweise: Den 4D PRO Schlingentrainer befestigst du z.B. an einem Türrahmen, an einem Baum, einem Klettergerüst oder an einem Deckenhaken. Türanker, Baumschlaufe/Verlängerungsseil und ein Deckenkarabiner sind im Lieferumfang enthalten. (Einen hochwertigen Deckenhaken bieten wir als Zubehör an.) Darüber hinaus gehören zum Lieferumfang eine Trainingsbroschüre und ein praktischer Seesack zum Verstauen und Transportieren Ihres Schlingentrainers. Hinweis: Der 4D PRO hält bis zu 125 kg Trainingsgewicht und die Einzelkomponenten sind bis 400 kg getestet. Bei der Deckenbelastung sollte man mit mindestens 250 kg pro Aufhängungspunkt rechnen, wir empfehlen 500 kg. Für die Montage des Bungee-Trainers sollte die Deckenhöhe mindestens 230 cm und maximal 310 cm betragen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: muskelaufbau, Krafttraining, Schlingentherapie, Schlingentraining, Trainingsgerät |
| | |
| |