Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gymstick PRO PU 5 kg Gewichtsplatte für Langhanteln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-728978
Hersteller:
     Gymstick
Herst.-Nr.:
     CS-2493
EAN/GTIN:
     6430016909303
Suchbegriffe:
Gymstick
gymstick

Gymstick Pro PU

Die Pro PU Gewichtsplatte von Gymstick ist eine professionelle Langhantelscheibe, welche durch eine Bohrung von 51 mm auf alle 50-mm-Langhantelstangen wie beispielsweise der Gymstick Pro Bar passt. Dank vier Griffmulden kann die Hantelscheibe von Gymstick leichter an die Hantelstange gehoben werden, darüber hinaus werden separate Gewichtsübungen ermöglicht. Zum Schutz der Scheiben und des Bodens verfügt die Gymstick Pro PU Gewichtsplatte über eine hochwertige Vollgummierung sowie einen Stahlring, der die Hantelscheibe vor allzu viel Materialabrieb bewahrt.

Produktinformationen zu Gymstick Pro PU 

  • Gewicht 5 kg
  • L/B/H 28 x 28 x 2,7 cm
  • Lochdurchmesser 51 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
5 kg
Weitere Suchbegriffe: Gymstick Sport, Gymstick Fitness, Gymstick Krafttraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gymstick
24.301
ab € 28,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.