| |
|
| Artikel-Nr.: 537-728519 Herst.-Nr.: CS-1204 EAN/GTIN: 4260071630476 |
| | |
|
| | |
| Gymstick Original Mit dem Gymstick Original 2.0 lassen sich Langhantelübungen für Arme und Beine zu Hause oder unterwegs durchführen, ohne dass für das Krafttraining schwere Hantelscheiben oder -stangen genutzt werden müssen! Übungen wie Squats, Curls oder Kreuzheben können mit dem vielseitigen Trainingsgerät überall durchgeführt werden, egal ob beim Einsatz im Fitnessstudio, in physiotherapeutischen Praxen, beim Personal Training, im Home Gym oder sogar unterwegs. Der Gymstick Original eignet sich darüber hinaus für Stabilisations- und Koordinationsübungen. Das einfache, effektive Trainingsgerät besteht aus einem leichten Fiberglasstab sowie Tubings aus Latex mit einem linear ansteigenden Widerstand. Produktinformationen zu Gymstick Original - Trainingsstick mit Tubings in der Widerstandsstufe extra-stark, farbcodiert silber
- Widerstandsstärke geeignet für kraftorientiertes Training (1 - 25 kg)
- Mithilfe des Stabes wird ein komplettes Langhantel-Set ersetzt
- Einsetzbar wie eine Langhantelstange
- Krafttraining für die oberen und unteren Extremitäten
- Bietet die Möglichkeit mehrgelenkigen Trainings
- Zur Anwendung im Fitnessstudio, Physiotherapie, Personal Training, zu Hause oder unterwegs
- Zusammenlegbar dank Easy Quick Lock für den Transport zum Einsatz unterwegs
- Länge zusammengesetzt 130 cm, zerlegt 75 cm
- Gewicht ca. 500 g
- Stab gefertigt aus Fiberglas
- Tubings hergestellt aus Latex
- Abnehmbare Tubings für weitere Trainingsmöglichkeiten
- Tubings austauschbar
- Inklusive Tragetasche und Online-Zugang für Übungen
Weitere Informationen finden Sie in der Übungsanleitung. Weitere Informationen: | | Widerstand: | extra stark |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | 15 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 46,32* | € 61,46* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 50,59* | € 69,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|