| |
|
| Artikel-Nr.: 537-728022 Herst.-Nr.: 21060 EAN/GTIN: 4260071630858 |
| |
|
| | |
| TheraBand Tubing Mithilfe des klassischen Tubings der Marke TheraBand können Kraft und Ausdauer optimiert und erhalten werden. Die elastische Latexschnur wird im Spitzen- und Breitensport seit vielen Jahren für ein abwechslungsreiches Ganzkörpertraining genutzt. Darüber hinaus kann es in der Physiotherapie und der Rehabilitation eingesetzt werden. Ein besonderes Kennzeichen des Trainings-Tools ist der gleichmäßige Widerstand und der damit einhergehende linear ansteigende Kraftaufwand bei der Dehnung des TheraBand Tubings. Produktinformationen zu TheraBand Tubing - Widerstandsstufe spezial stark mit schwarzer Farbcodierung
- Rollenware mit einer Länge von 7,5 m
- Krafttraining für fortgeschrittene Athleten und Sportler
- Muskelübergreifendes sowie isoliertes Training möglich
- Außendurchmesser 1,4 cm
- Hergestellt aus 100 % Naturlatex
- Kann je nach Bedarf zurechtgeschnitten werden
- Empfohlen wird eine regelmäßige Pflege mit Talkum/Puder
- Aus produktionstechnischen Gründen wird die Rolle in Teilstücken geliefert
- Die Teilstücke sind nicht kürzer als 2,4 m
Weitere Informationen: | | Widerstand: | spezial stark | Länge: | 7,50 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Thera-Band Dispenser, Handtrainer, Gewichtbälle, Bodytrainer, Gymnastikball, Pezzi-Ball, ABS-Power-Ball, Ballhalter, Ballschale, Ballkissen, Noppenring, Bodyroll, Aero-Step, Balance-Igel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,44* | € 26,59* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,92* | € 27,02* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 21,83* | € 30,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7,5 Meter (ab € 2,45867* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|